Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG230X12.6
Cod. Produttore
G230X12.6
Cod. EAN
8016692515809

Informazioni di prodotto

FASCETTA PA6.6 L=230x12,6mm.NATURALE/100 PZ
Descrizione del produttore: La fascetta CEG230X12.6 è realizzata in materiale PA6.6, garantendo resistenza e durabilità. Con una lunghezza di 230 mm e una larghezza di 12.6 mm, questa fascetta naturale è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua progettazione assicura una tenuta sicura, rendendola perfetta per l'organizzazione e il fissaggio di cavi. Scegli la fascetta CEG230X12.6 per un supporto affidabile e di qualità nel tuo lavoro elettrico.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

230 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

50 mm

forza portante minima

115 N

larghezza della banda

12,6 mm

Resistenza alla trazione min.

1127 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 230x12,6 mm naturale per fissaggio cavi elettrici