Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG200X4.8
Cod. Produttore
G200X4.8
Cod. EAN
8016692514994

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 200 mm
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Colore: Naturale
  • Applicazioni: Elettriche
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Fissaggio: Sicuro e ordinato
  • Serie: CEG
Descrizione del produttore: La fascetta CEG200X4.8 è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con una lunghezza di 200 mm e una larghezza di 4,8 mm, questa fascetta naturale è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione in materiale di alta qualità garantisce prestazioni affidabili, rendendola perfetta per fissaggi sicuri e ordinati. Sia che tu stia lavorando su un progetto professionale o domestico, la fascetta CEG200X4.8 offre una soluzione efficiente e resistente.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

200 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

50 mm

forza portante minima

220 N

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

216 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 200x4,8 mm naturale per fissaggi elettrici professionali e domestici