Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG200X3.6N
Cod. Produttore
G200X3.6N
Cod. EAN
8016692514611

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6 resistente
  • Dimensioni: 200x3,6 mm
  • Colore: nero
  • Quantità confezione: 10 pezzi
  • Applicazione: uso elettrico
  • Serie: CEG200X3.6N
  • Robustezza: alta durata
  • Fissaggio: tenuta sicura
Descrizione del produttore: La fascetta CEG200X3.6N è realizzata in PA6.6, un materiale altamente resistente e durevole. Con dimensioni di 200x3,6 mm, questa fascetta nera è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua robustezza la rende perfetta per garantire una tenuta sicura e affidabile. La colorazione nera aggiunge un tocco di eleganza, rendendola adatta anche per installazioni visibili. Scegli la fascetta CEG200X3.6N per una soluzione di fissaggio efficace e di alta qualità.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

200 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

53 mm

forza portante minima

180 N

larghezza della banda

3,69 mm

Resistenza alla trazione min.

176 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 200x3,6 mm nera per fissaggi elettrici robusti e durevoli