Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG200X3.6N/M
Cod. Produttore
G200X3.6N/M
Cod. EAN
8016692541808

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Dimensioni: 200x3,6 mm
  • Colore: Nero
  • Quantità confezione: 10 pezzi
  • Resistenza: Alta durata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: CEG200X3.6N/M
  • Uso: Professionale e domestico
Descrizione del produttore: La fascetta CEG200X3.6N/M è realizzata in materiale PA6.6 di alta qualità, garantendo resistenza e durata. Con dimensioni di 200x3,6 mm, questa fascetta nera è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Il suo design robusto assicura una tenuta affidabile, rendendola perfetta per l'uso in ambienti professionali e domestici. Scegli la fascetta CEG200X3.6N/M per una soluzione pratica e versatile nelle tue installazioni elettriche.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

200 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

53 mm

forza portante minima

18 N

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

176 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 200x3,6 mm nera per applicazioni elettriche professionali e domestiche