Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG200X3.6/M
Cod. Produttore
G200X3.6/M
Cod. EAN
8016692514642

Informazioni di prodotto

FASCETTA PA6.6 L=200x3,6mm.NATURALE/1000 PZ
Descrizione del produttore: La fascetta CEG200X3.6/M è realizzata in materiale PA6.6 di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Con dimensioni di 200x3.6 mm, questa fascetta naturale è ideale per una varietà di applicazioni elettriche, offrendo una soluzione affidabile per il fissaggio e l'organizzazione dei cavi. La sua versatilità la rende un elemento essenziale per ogni progetto, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

200 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

53 mm

forza portante minima

180 N

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

176 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 200x3,6 mm naturale per fissaggio cavi elettrici