Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG200X3.6
Cod. Produttore
G200X3.6
Cod. EAN
8016692514581

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Dimensioni: 200x3,6 mm
  • Colore: Naturale
  • Flessibilità: Elevata
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazioni: Elettriche
  • Quantità consigliata: 9000
  • Serie: CEG200X3.6
Descrizione del produttore: La fascetta CEG200X3.6 è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con dimensioni di 200x3,6 mm, questa fascetta naturale è perfetta per una varietà di applicazioni elettriche. La sua flessibilità e robustezza la rendono ideale per garantire un fissaggio sicuro e affidabile. Scegliere la fascetta CEG200X3.6 significa optare per un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

200 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

53 mm

forza portante minima

180 N

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

176 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 200x3,6 mm naturale per applicazioni elettriche