› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta in poliammide PA6.6 200x2,5 mm naturale per fissaggio cavi e tubi settore elettrico

Cod. Rexel CEG200X2.5
Cod. Produttore G200X2.5
Cod. EAN 8016692514314

Informazioni principali

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 200 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Colore: Naturale
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Fissaggio cavi
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: CEG

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La CEG200X2.5 è una fascetta realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con dimensioni di 200x2,5 mm, offre una soluzione versatile per il fissaggio e l'organizzazione di cavi e tubi. Il suo colore naturale la rende adatta per una varietà di applicazioni, mantenendo un aspetto discreto. Ideale per chi cerca un prodotto di alta qualità nel settore elettrico, la CEG200X2.5 è perfetta per garantire un'installazione sicura e ordinata.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

200 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

53 mm

forza portante minima

80 N

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

78 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Fascetta in poliammide PA6.6 200x2,5 mm naturale per fissaggio cavi e tubi settore elettrico
€ 0,0202 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info