Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG200X4.8/M
Cod. Produttore
G200X4.8/M
Cod. EAN
8016692515052

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 200 mm
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Colore: Naturale
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Gestione cablaggi
  • Quantità consigliata: 13000
  • Serie: CEG
Descrizione del produttore: La fascetta CEG200X4.8/M è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con una lunghezza di 200 mm e una larghezza di 4,8 mm, questa fascetta naturale è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua robustezza assicura una tenuta sicura, rendendola perfetta per l'organizzazione dei cavi e la gestione dei cablaggi. Scegli la fascetta CEG200X4.8/M per un fissaggio affidabile e di alta qualità.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

200 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

50 mm

forza portante minima

220 N

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

216 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 200mm x 4,8mm naturale per cablaggi e fissaggi elettrici