Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG190X4.8N/M
Cod. Produttore
G190X4.8N/M
Cod. EAN
8016692541860

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Dimensioni: 190x4,8 mm
  • Colore: Nero
  • Quantità confezione: 10 pezzi
  • Applicazione: Fissaggio cavi
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Serie: CEG190X4.8N/M
  • Uso: Elettrico/professionale
Descrizione del produttore: La fascetta CEG190X4.8N/M è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con dimensioni di 190x4,8mm, questa fascetta nera è perfetta per applicazioni elettriche, garantendo un fissaggio sicuro e affidabile. Ideale per organizzare cavi e componenti, si distingue per la sua efficienza e praticità. La sua colorazione nera permette una discreta integrazione in qualsiasi ambiente, rendendola una scelta versatile per professionisti e hobbisti.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

190 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

46 mm

forza portante minima

22 N

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

216 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 190x4,8mm nera per fissaggio cavi elettrici