Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG190X4.8/M
Cod. Produttore
G190X4.8/M
Cod. EAN
8016692514970

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 190 mm
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Colore: Naturale
  • Applicazione: Gestione cavi
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Serie: CEG
  • Quantità consigliata: 1000 pezzi
Descrizione del produttore: La fascetta CEG190X4.8/M è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con dimensioni di 190x4,8 mm, questa fascetta naturale si adatta perfettamente a una varietà di applicazioni elettriche. Il suo design semplice e funzionale la rende ideale per garantire una gestione sicura dei cavi, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza negli impianti elettrici. Una scelta eccellente per chi cerca qualità e affidabilità.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

190 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

46 mm

forza portante minima

220 N

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

216 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 190x4,8 mm naturale per gestione cavi elettrici