Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG180X3.6N
Cod. Produttore
G180X3.6N
Cod. EAN
8016692571577

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 180 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Colore: Nero
  • Quantità: 100 pezzi
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CEG
  • Resistenza: Alta durata
Descrizione del produttore: La fascetta CEG180X3.6N è realizzata in PA6.6, un materiale di alta qualità che garantisce durata e resistenza. Con una lunghezza di 180 mm e una larghezza di 3,6 mm, questa fascetta nera è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta la rende perfetta per mantenere i cavi organizzati e sicuri, offrendo un supporto affidabile e una finitura elegante. Scegli la fascetta CEG180X3.6N per la tua prossima installazione elettrica.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

lunghezza nastro

180 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

44 mm

forza portante minima

180 N

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

176 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 180x3,6 mm nera per fissaggio cavi elettrici