Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG180X3.6
Cod. Produttore
G180X3.6
Cod. EAN
8016692514550

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 180 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Colore: Naturale
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Applicazione: Elettrica
  • Tenuta: Robusta e sicura
  • Serie: CEG
Descrizione del produttore: La fascetta CEG180X3.6 è realizzata in PA6.6, un materiale di alta qualità noto per la sua resistenza e durabilità. Con una lunghezza di 180 mm e una larghezza di 3,6 mm, questa fascetta naturale è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Grazie alla sua costruzione robusta, offre una tenuta sicura e affidabile, rendendola una scelta eccellente per chi cerca prestazioni e affidabilità nel settore elettrico.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

180 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

44 mm

forza portante minima

180 N

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

176 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 180x3,6 mm naturale per applicazioni elettriche