Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG150X7.6N
Cod. Produttore
G150X7.6N
Cod. EAN
8016692515380

Informazioni di prodotto

FASCETTA PA6.6 L=150x7,6mm. NERA/100 PZ
Descrizione del produttore: La fascetta CEG150X7.6N è realizzata in materiale PA6.6, garantendo resistenza e durabilità. Con una lunghezza di 150 mm e una larghezza di 7,6 mm, questa fascetta nera è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua robustezza la rende perfetta per organizzare e fissare cavi in modo sicuro, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro ordinato e funzionale. Scegli la fascetta CEG150X7.6N per un supporto affidabile nei tuoi progetti elettrici.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

150 mm

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

33 mm

forza portante minima

55 N

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

539 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 150x7,6 mm nera per fissaggio cavi elettrici