Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG150X3.6N
Cod. Produttore
G150X3.6N
Cod. EAN
8016692571553

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Dimensioni: 150x3,6 mm
  • Colore: Nero
  • Quantità confezione: 100 pezzi
  • Resistenza: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazione: Cablaggio elettrico
  • Serie: CEG150X3.6N
Descrizione del produttore: La fascetta CEG150X3.6N è realizzata in materiale PA6.6, garantendo resistenza e durata. Con dimensioni di 150x3,6 mm, questa fascetta nera è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua robustezza e flessibilità la rendono perfetta per fissare e organizzare cavi, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro ordinato e sicuro. Scegli la qualità e l'affidabilità di questo prodotto per le tue esigenze di cablaggio.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

150 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

35 mm

forza portante minima

180 N

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

176 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 150x3,6 mm nera per fissaggio cavi elettrici