Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG150X3.6
Cod. Produttore
G150X3.6
Cod. EAN
8016692514529

Informazioni di prodotto

FASCETTA PA6.6 L=150x3,6mm.NATURALE/100 PZ
Descrizione del produttore: La fascetta CEG150X3.6 è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durata. Con dimensioni di 150x3,6 mm, questa fascetta naturale è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua robustezza garantisce un fissaggio sicuro e affidabile, rendendola una scelta eccellente per chi cerca qualità e prestazioni. Perfetta per l'uso in ambienti industriali e commerciali, la CEG150X3.6 offre una soluzione efficace per le esigenze di cablaggio.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

150 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

35 mm

forza portante minima

180 N

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

176 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 150x3,6 mm naturale per cablaggio industriale e commerciale