Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG140X3.6N
Cod. Produttore
G140X3.6N
Cod. EAN
8016692514499

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 140 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Colore: Nero
  • Quantità confezione: 10 pezzi
  • Applicazione: Fissaggio elettrico
  • Serie: CEG140X3.6N
  • Resistenza: Alta durabilità
Descrizione del produttore: La fascetta CEG140X3.6N è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con una lunghezza di 140 mm e una larghezza di 3,6 mm, questa fascetta nera è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua robustezza la rende perfetta per garantire un fissaggio sicuro e affidabile in ambienti diversi. Sia per uso domestico che professionale, offre una soluzione efficiente per le esigenze di cablaggio e organizzazione.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

140 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

33 mm

forza portante minima

180 N

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

176 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 140x3,6 mm nera per fissaggio cablaggi elettrici