Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG140X3.6N/M
Cod. Produttore
G140X3.6N/M
Cod. EAN
8016692517636

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 140 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Colore: Nero
  • Quantità confezione: 10 pezzi
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CEG140X3.6N/M
  • Resistenza: Alta durabilità
Descrizione del produttore: La fascetta CEG140X3.6N/M è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con dimensioni di 140x3,6 mm, questa fascetta è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Il suo elegante colore nero si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, garantendo un aspetto professionale. Progettata per offrire una tenuta sicura, è perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

140 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

33 mm

forza portante minima

18 N

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

176 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 140x3,6 mm nera per applicazioni elettriche