Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG140X2.5
Cod. Produttore
G140X2.5
Cod. EAN
8016692514130

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 140 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Colore: Naturale
  • Alta resistenza: Durata elevata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Serie: CEG
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
Descrizione del produttore: La fascetta CEG140X2.5 è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durata. Con dimensioni di 140x2,5 mm, questa fascetta è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Il suo colore naturale si integra perfettamente in vari contesti, garantendo un aspetto pulito e professionale. La qualità del PA6.6 assicura prestazioni elevate, rendendo questo prodotto una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e solidità nel fissaggio.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

140 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

33 mm

forza portante minima

80 N

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

78 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 140x2,5 mm colore naturale per fissaggi elettrici professionali