Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG140X2.5/M
Cod. Produttore
G140X2.5/M
Cod. EAN
8016692514192

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 140 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Colore: Naturale
  • Tipo: Fascetta
  • Quantità consigliata: 1000
  • Serie: CEG140X2.5/M
  • Applicazioni: Fissaggio sicuro
Descrizione del produttore: La fascetta CEG140X2.5/M è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durata. Con una lunghezza di 140 mm e una larghezza di 2,5 mm, questa fascetta naturale è ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro e affidabile. La sua versatilità la rende adatta a vari utilizzi, garantendo prestazioni eccellenti in diversi contesti. Scegli questa fascetta per un supporto robusto e di alta qualità nelle tue installazioni elettriche.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

140 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

33 mm

forza portante minima

80 N

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

78 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 140 mm x 2,5 mm naturale per fissaggi elettrici robusti