Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG1220X9.0
Cod. Produttore
G1220X9.0
Cod. EAN
8016692515786

Informazioni di prodotto

FASCETTA PA6.6 L=1220x9,0mm.NATURALE/100 PZ
Descrizione del produttore: La fascetta CEG1220X9.0 in PA6.6 è un prodotto di alta qualità, progettato per garantire resistenza e durata. Con dimensioni di 1220x9,0 mm, questa fascetta naturale è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. Realizzata in materiale PA6.6, offre eccellenti proprietà meccaniche e termiche, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Perfetta per chi cerca soluzioni pratiche e resistenti nel settore elettrico, la CEG1220X9.0 è una scelta intelligente per ogni progetto.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

1220 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

365 mm

forza portante minima

80 N

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

784 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 1220x9 mm naturale per applicazioni elettriche resistente e durevole