Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG120X4.8
Cod. Produttore
G120X4.8
Cod. EAN
8016692514796

Informazioni di prodotto

FASCETTA PA6.6 L=120x4,8mm.NATURALE/100 PZ
Descrizione del produttore: La fascetta CEG120X4.8 è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con una lunghezza di 120 mm e una larghezza di 4,8 mm, questa fascetta naturale è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce una tenuta sicura, rendendola perfetta per organizzare e gestire cavi e fili. Scegli la qualità e l'affidabilità della fascetta CEG120X4.8 per le tue esigenze di cablaggio.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

120 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

24 mm

forza portante minima

220 N

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

216 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 120x4,8 mm naturale per cablaggio e gestione cavi