Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG120X2.5N
Cod. Produttore
G120X2.5N
Cod. EAN
8016692571478

Informazioni di prodotto

FASCETTA PA6.6 L=120X2,5MM.NERA/100 PZ
Descrizione del produttore: La fascetta CEG120X2.5N è realizzata in PA6.6, un materiale resistente e durevole, ideale per applicazioni elettriche. Con una lunghezza di 120 mm e una larghezza di 2,5 mm, questa fascetta nera offre un fissaggio sicuro e affidabile. Perfetta per organizzare cavi e componenti, garantisce un'ottima gestione degli spazi. La sua versatilità la rende un elemento essenziale per ogni progetto elettrico, assicurando ordine e sicurezza.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

120 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

30 mm

forza portante minima

80 N

larghezza della banda

2,6 mm

Resistenza alla trazione min.

78 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 120x2,5 mm nera per fissaggio cavi elettrici