› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta in poliammide PA6.6 1030x12,6 mm naturale per fissaggi elettrici resistenti

Cod. Rexel CEG1030X12.6
Cod. Produttore G1030X12.6
Cod. EAN 8016692515922

Informazioni principali

  • Materiale: PA6.6 resistente
  • Lunghezza: 1030 mm
  • Larghezza: 12,6 mm
  • Colore: naturale
  • Applicazione: fissaggio elettrico
  • Resistenza: alta durata
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: CEG1030X12.6

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La fascetta CEG1030X12.6 è realizzata in robusto PA6.6, garantendo una resistenza eccezionale. Con dimensioni di 1030x12,6 mm, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un fissaggio sicuro e duraturo. La sua colorazione naturale si integra perfettamente in vari ambienti, offrendo sia funzionalità che estetica. Questo prodotto è progettato per resistere a condizioni impegnative, rendendolo una scelta affidabile per i professionisti del settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

1030 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

295 mm

forza portante minima

115 N

larghezza della banda

12,6 mm

Resistenza alla trazione min.

1127 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Fascetta in poliammide PA6.6 1030x12,6 mm naturale per fissaggi elettrici resistenti