› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta in poliammide PA6.6 1020x9 mm resistente per applicazioni elettriche colore naturale

Cod. Rexel CEG1020X9.0
Cod. Produttore G1020X9.0
Cod. EAN 8016692515762

Informazioni principali

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 1020 mm
  • Larghezza: 9 mm
  • Colore: Natural
  • Applicazioni: Elettriche
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: CEG1020X9.0

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La fascetta CEG1020X9.0 è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con una lunghezza di 1020 mm e una larghezza di 9 mm, questa fascetta naturale è ideale per applicazioni elettriche, garantendo un fissaggio sicuro e affidabile. La sua versatilità la rende perfetta per una varietà di utilizzi, mentre il colore naturale si integra facilmente in diversi ambienti di lavoro. Scegli la qualità e l'affidabilità di questo prodotto per le tue esigenze elettriche.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

1020 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

295 mm

forza portante minima

800 N

larghezza della banda

9 mm

Resistenza alla trazione min.

784 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Fascetta in poliammide PA6.6 1020x9 mm resistente per applicazioni elettriche colore naturale