Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG100X2.5N
Cod. Produttore
G100X2.5N
Cod. EAN
8016692514031

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 100 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Colore: Nero
  • Confezione: 10 pezzi
  • Resistenza: Alta durabilità
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Serie: CEG
Descrizione del produttore: La fascetta CEG100X2.5N è realizzata in materiale PA6.6, garantendo resistenza e durabilità. Con dimensioni di 100x2,5 mm, questa fascetta nera è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua progettazione assicura una tenuta sicura, rendendola perfetta per l'uso in ambienti professionali e domestici. Scegliendo la CEG100X2.5N, si opta per un prodotto di alta qualità, pensato per soddisfare le esigenze di chi cerca affidabilità e prestazioni nel settore elettrico.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

100 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

22 mm

forza portante minima

80 N

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

78 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliammide PA6.6 100x2,5 mm nera per applicazioni elettriche professionali e domestiche