Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG90X2.4N
Cod. Produttore
G90X2.4N
Cod. EAN
8016692571355

Informazioni di prodotto

FASCETTA PA6.6 L=90X2,4MM. NERA/100 PZ
Descrizione del produttore: La fascetta CEG90X2.4N è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con dimensioni di 90x2,4 mm, questa fascetta nera è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce una tenuta sicura, rendendola perfetta per l'uso in ambienti industriali e domestici. Scegli la fascetta CEG90X2.4N per un fissaggio affidabile e duraturo, che soddisfa le esigenze di ogni progetto elettrico.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

90 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

16 mm

forza portante minima

80 N

larghezza della banda

2,4 mm

Resistenza alla trazione min.

78 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 90x2,4 mm nera per fissaggi elettrici industriali e domestici