Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG580X12.6N
Cod. Produttore
G580X12.6N
Cod. EAN
8016692571836

Informazioni di prodotto

FASCETTA PA6.6 L=580X12,6MM.NERA/100 PZ
Descrizione del produttore: La fascetta CEG580X12.6N è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con dimensioni di 580x12,6 mm, questa fascetta nera è ideale per applicazioni elettriche, offrendo una tenuta sicura e affidabile. La sua colorazione nera si integra perfettamente in vari contesti, rendendola una scelta versatile per chi cerca un prodotto di alta qualità. Perfetta per l'uso in ambienti professionali e domestici, la fascetta è un accessorio essenziale per ogni progetto elettrico.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

580 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

120 mm

forza portante minima

1150 N

larghezza della banda

12,6 mm

Resistenza alla trazione min.

1127 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 580x12,6 mm nera per applicazioni elettriche professionali