Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG580X12.6
Cod. Produttore
G580X12.6
Cod. EAN
8016692515861

Informazioni di prodotto

FASCETTA PA6.6 L=580x12,6mm.NATURALE/100 PZ
Descrizione del produttore: La fascetta CEG580X12.6 è realizzata in materiale PA6.6 di alta qualità, garantendo resistenza e durabilità. Con una lunghezza di 580 mm e una larghezza di 12,6 mm, si adatta perfettamente a diverse applicazioni elettriche. Il suo design naturale la rende versatile e adatta a vari ambienti di lavoro. Questa fascetta è ideale per il fissaggio sicuro di cavi e componenti, contribuendo a mantenere l'ordine e la sicurezza nei tuoi progetti elettrici.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

580 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

152 mm

forza portante minima

115 N

larghezza della banda

12,6 mm

Resistenza alla trazione min.

1127 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 580x12,6 mm naturale per fissaggio cavi elettrici