Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG530X7.6N
Cod. Produttore
G530X7.6N
Cod. EAN
8016692515625

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 530 mm
  • Larghezza: 7,6 mm
  • Colore: Nero
  • Quantità confezione: 10 pezzi
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CEG530X7.6N
  • Resistenza: Alta durata
Descrizione del produttore: La fascetta CEG530X7.6N è realizzata in materiale PA6.6, garantendo robustezza e durata. Con dimensioni di 530x7,6 mm, questa fascetta nera è ideale per applicazioni elettriche, offrendo un fissaggio sicuro e affidabile. La sua versatilità la rende perfetta per vari utilizzi, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione. Scegli la qualità e l'affidabilità di questo prodotto per le tue esigenze elettriche.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

530 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

140 mm

forza portante minima

55 N

larghezza della banda

76 mm

Resistenza alla trazione min.

539 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 530x7,6 mm nera per applicazioni elettriche e fissaggi sicuri