Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG530X4.8
Cod. Produttore
G530X4.8
Cod. EAN
8016692515342

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 530 mm
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Colore: Naturale
  • Tipo: Fascetta
  • Serie: CEG530X4.8
  • Applicazione: Progetti elettrici
  • Resistenza: Alta durata
Descrizione del produttore: La fascetta CEG530X4.8 è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durata. Con una lunghezza di 530 mm e una larghezza di 4,8 mm, questa fascetta naturale offre una tenuta sicura per una varietà di applicazioni. Ideale per l'uso in progetti elettrici, combina funzionalità e affidabilità, rendendola una scelta perfetta per chi cerca soluzioni di fissaggio di alta qualità. La sua versatilità la rende adatta a molteplici utilizzi nel settore elettrico.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

530 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

140 mm

forza portante minima

220 N

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

216 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 530mm x 4,8mm naturale per fissaggi elettrici robusti e versatili