Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG390X4.8
Cod. Produttore
G390X4.8
Cod. EAN
8016692515267

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 390 mm
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Colore: Naturale
  • Resistenza: Alta durata
  • Applicazione: Elettrica
  • Fissaggio: Sicuro e affidabile
  • Serie: CEG390X4.8
Descrizione del produttore: La fascetta CEG390X4.8 è realizzata in materiale PA6.6, garantendo resistenza e durata nel tempo. Con dimensioni di 390x4,8 mm, questa fascetta naturale è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua qualità superiore assicura un fissaggio sicuro e affidabile, rendendola un elemento essenziale per i professionisti del settore. Scegli la fascetta CEG390X4.8 per un lavoro preciso e senza compromessi.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

390 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

105 mm

forza portante minima

220 N

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

216 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 390x4,8 mm naturale per applicazioni elettriche