Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG370X4.8
Cod. Produttore
G370X4.8
Cod. EAN
8016692515229

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 370 mm
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Colore: Naturale
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: CEG370X4.8
  • Fissaggio: Affidabile
Descrizione del produttore: La fascetta CEG370X4.8 è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con dimensioni di 370x4,8 mm, questa fascetta naturale è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Grazie alla sua robustezza, garantisce un fissaggio sicuro e affidabile. La sua versatilità la rende un elemento essenziale per ogni progetto, assicurando prestazioni ottimali in ambienti diversi. Scegli la qualità e l'affidabilità con la fascetta CEG370X4.8.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

370 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

102 mm

forza portante minima

220 N

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

216 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 370x4,8 mm resistente per applicazioni elettriche naturali