Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG370X4.8N
Cod. Produttore
G370X4.8N
Cod. EAN
8016692515243

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Dimensioni: 370x4,8 mm
  • Colore: Nero
  • Quantità: 10 pezzi
  • Applicazione: Fissaggio cavi
  • Resistenza: Alta durata
  • Installazione: Facile e veloce
  • Serie: CEG370X4.8N
Descrizione del produttore: La fascetta CEG370X4.8N è realizzata in PA6.6, un materiale di alta qualità che garantisce resistenza e durata. Con dimensioni di 370x4,8 mm, questa fascetta nera è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua robustezza la rende perfetta per fissare cavi e componenti, mentre il design semplice assicura un'installazione facile e veloce. Scegli la fascetta CEG370X4.8N per la tua prossima installazione elettrica e goditi la sicurezza e l'affidabilità che offre.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

370 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

102 mm

forza portante minima

220 N

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

216 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 370x4,8 mm nera per fissaggio cavi elettrici