Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG300X4.8
Cod. Produttore
G300X4.8
Cod. EAN
8016692515168

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Dimensioni: 300x4,8 mm
  • Colore: Naturale
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Alta durata
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: CEG300X4.8
  • Uso: Fissaggio cavi
Descrizione del produttore: La fascetta CEG300X4.8 è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durata. Con dimensioni di 300x4,8 mm, questa fascetta naturale è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua versatilità e robustezza la rendono un'ottima scelta per fissare e organizzare cavi in modo efficace. Scegliere la fascetta CEG300X4.8 significa optare per un prodotto di alta qualità, progettato per soddisfare le esigenze del settore elettrico.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

300 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

76 mm

forza portante minima

220 N

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

216 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 300x4,8 mm naturale per fissaggio cavi elettrici