› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Fascette industriali

Fascetta in poliamide PA6.6 300x3,6 mm resistente per applicazioni elettriche professionali e domestiche

Cod. Rexel CEG300X3.6/M
Cod. Produttore G300X3.6/M
Cod. EAN 8016692541822

Informazioni principali

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 300 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Colore: Naturale
  • Applicazioni: Elettriche
  • Resistenza: Alta durata
  • Serie: CEG300X3.6/M
  • Fissaggio: Robusto e sicuro

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La fascetta CEG300X3.6/M è realizzata in PA6.6, un materiale di alta qualità che garantisce resistenza e durata. Con dimensioni di 300x3,6 mm, questa fascetta naturale è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta assicura un fissaggio sicuro e affidabile, rendendola perfetta per l'uso in ambienti sia professionali che domestici. Scegli la fascetta CEG300X3.6/M per un supporto efficiente e duraturo nei tuoi progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

300 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

76 mm

forza portante minima

18 N

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

176 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Fascetta in poliamide PA6.6 300x3,6 mm resistente per applicazioni elettriche professionali e domestiche