Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG280X4.8N
Cod. Produttore
G280X4.8N
Cod. EAN
8016692571591

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 280 mm
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Colore: Nero
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CEG280X4.8N
  • Resistenza: Alta durata
  • Confezione: 100 pezzi
Descrizione del produttore: La fascetta CEG280X4.8N è un accessorio essenziale per le tue esigenze di fissaggio. Realizzata in materiale PA6.6, questa fascetta offre una lunghezza di 280 mm e una larghezza di 4,8 mm, garantendo robustezza e durata nel tempo. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto, perfetto per vari utilizzi. Ideale per applicazioni elettriche, offre una soluzione pratica e affidabile per organizzare e gestire i cavi in modo efficiente.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

280 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

70 mm

forza portante minima

220 N

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

216 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 280x4,8 mm nera per fissaggio cavi elettrici