Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG250X2.8N
Cod. Produttore
G250X2.8N
Cod. EAN
8016692571492

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 250 mm
  • Larghezza: 2,8 mm
  • Colore: Nero
  • Serie: CEG
  • Resistenza: Alta durata
  • Applicazione: Gestione cavi
  • Confezione: 100 pezzi
Descrizione del produttore: La fascetta CEG250X2.8N è un accessorio versatile e robusto, realizzata in PA6.6, un materiale di alta qualità noto per la sua resistenza e durata. Con dimensioni di 250x2,8 mm e un elegante colore nero, questa fascetta è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua progettazione assicura una tenuta sicura, rendendola perfetta per organizzare e gestire i cavi in modo ordinato ed efficiente. Un elemento essenziale per chi cerca affidabilità e performance nelle installazioni elettriche.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura esterna

senza alogeni

lunghezza nastro

250 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

65 mm

forza portante minima

140 N

larghezza della banda

2,8 mm

Resistenza alla trazione min.

137 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 250x2,8 mm nera per gestione cavi elettrici