Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG200X4.8N
Cod. Produttore
G200X4.8N
Cod. EAN
8016692515021

Informazioni di prodotto

FASCETTA PA6.6 L=200x4,8mm. NERA/100 PZ
Descrizione del produttore: La fascetta CEG200X4.8N è realizzata in PA6.6, un materiale resistente e durevole. Con una lunghezza di 200 mm e una larghezza di 4,8 mm, questa fascetta è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e discreto, perfetto per l'uso in ambienti professionali. Progettata per garantire una tenuta sicura, la fascetta CEG200X4.8N è un'ottima scelta per le tue esigenze di fissaggio.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

200 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

50 mm

forza portante minima

220 N

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

216 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 200x4,8 mm nera per fissaggi elettrici professionali