Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG200X2.5N/M
Cod. Produttore
G200X2.5N/M
Cod. EAN
8016692541761

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 200 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Colore: Nero
  • Quantità confezione: 100 pezzi
  • Applicazione: fissaggio cavi
  • Serie: CEG200X2.5N/M
  • Resistenza: alta durata
Descrizione del produttore: La fascetta CEG200X2.5N/M è realizzata in PA6.6, un materiale di alta qualità che garantisce resistenza e durata. Con dimensioni di 200x2,5 mm, questa fascetta nera è ideale per un'ampia gamma di applicazioni elettriche. La sua robustezza e flessibilità la rendono perfetta per organizzare e fissare cavi in modo efficiente. Scegli la fascetta CEG200X2.5N/M per un'installazione pulita e professionale.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

200 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

53 mm

forza portante minima

8 N

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

78 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 200x2,5 mm nera per fissaggio cavi elettrici professionale