Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG200X2.5/M
Cod. Produttore
G200X2.5/M
Cod. EAN
8016692517612

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 200 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Colore: Naturale
  • Resistenza: Alta robustezza
  • Applicazione: Gestione cavi
  • Tipo: Fascetta
  • Serie: CEG
Descrizione del produttore: La fascetta CEG200X2.5/M è un accessorio versatile in PA6.6, progettato per garantire una tenuta sicura e affidabile. Con dimensioni di 200x2,5 mm, offre una soluzione pratica per l'assemblaggio e la gestione dei cavi. Il suo design naturale la rende adatta a una varietà di applicazioni, garantendo robustezza e resistenza. Questa fascetta è ideale per chi cerca un prodotto di alta qualità nel settore elettrico, assicurando prestazioni eccellenti in ogni utilizzo.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

200 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

53 mm

forza portante minima

8 N

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

78 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 200x2,5 mm naturale per gestione cavi e assemblaggi elettrici