Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG190X4.8
Cod. Produttore
G190X4.8
Cod. EAN
8016692514918

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 190 mm
  • Larghezza: 4,8 mm
  • Colore: Naturale
  • Resistenza: Elevata
  • Applicazioni: Elettriche
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: CEG
Descrizione del produttore: La fascetta CEG190X4.8 è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con dimensioni di 190x4,8 mm, questa fascetta naturale è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione robusta garantisce una tenuta sicura, rendendola perfetta per organizzare e gestire cavi in modo efficiente. Scegli la fascetta CEG190X4.8 per una soluzione affidabile e pratica nel tuo lavoro elettrico.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

190 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

46 mm

forza portante minima

220 N

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

216 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 190x4,8 mm naturale per gestione cavi elettrici