Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG160X4.8
Cod. Produttore
G160X4.8
Cod. EAN
8016692514857

Informazioni di prodotto

FASCETTA PA6.6 L=160x4,8mm.NATURALE/100 PZ
Descrizione del produttore: La fascetta CEG160X4.8 è realizzata in materiale PA6.6, garantendo resistenza e durabilità. Con dimensioni di 160x4,8 mm, questa fascetta naturale è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua costruzione in nylon offre eccellenti proprietà meccaniche e resistenza agli agenti chimici. Perfetta per organizzare e fissare cavi, la CEG160X4.8 rappresenta una scelta affidabile per chi cerca qualità e prestazioni nel settore elettrico.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

160 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

38 mm

forza portante minima

220 N

larghezza della banda

4,8 mm

Resistenza alla trazione min.

216 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 160x4,8 mm naturale per fissaggio cavi elettrici