Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG160X2.5N/M
Cod. Produttore
G160X2.5N/M
Cod. EAN
8016692549484

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Dimensioni: 160x2,5 mm
  • Colore: Nero
  • Fissaggio: Robusto e sicuro
  • Applicazioni: Elettriche
  • Ambiente: Domestico e industriale
  • Quantità confezione: 10 pezzi
  • Serie: CEG
Descrizione del produttore: La fascetta CEG160X2.5N/M è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con dimensioni di 160x2,5 mm, questa fascetta nera è perfetta per una varietà di applicazioni elettriche. Il design robusto assicura un fissaggio sicuro, rendendola ideale per ambienti sia domestici che industriali. La sua colorazione nera offre un aspetto elegante e discreto, integrandosi perfettamente in qualsiasi installazione.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

160 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

40 mm

forza portante minima

8 N

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

78 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 160x2,5 mm nera resistente per applicazioni elettriche industriali e domestiche