Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG160X2.5
Cod. Produttore
G160X2.5
Cod. EAN
8016692514239

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 160 mm
  • Larghezza: 2,5 mm
  • Colore: Naturale
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Applicazione: Interno/Esterno
  • Materiale: Nylon
  • Serie: CEG
Descrizione del produttore: La fascetta CEG160X2.5 è realizzata in PA6.6, un materiale noto per la sua resistenza e durabilità. Con dimensioni di 160x2,5 mm, questa fascetta naturale offre una soluzione efficace per il fissaggio e l'organizzazione di cavi e tubi. La sua costruzione in nylon garantisce un'ottima tenuta e resistenza agli agenti atmosferici, rendendola ideale per applicazioni sia interne che esterne. Perfetta per chi cerca un prodotto di alta qualità per le proprie esigenze elettriche.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

160 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

40 mm

forza portante minima

80 N

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

78 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 160x2,5 mm naturale per fissaggio cavi e tubi uso interno ed esterno