Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG150X7.6
Cod. Produttore
G150X7.6
Cod. EAN
8016692515366

Informazioni di prodotto

FASCETTA PA6.6 L=150x7,6mm.NATURALE/100 PZ
Descrizione del produttore: La fascetta CEG150X7.6 è realizzata in materiale PA6.6 di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Con dimensioni di 150x7,6 mm, questa fascetta naturale è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua versatilità la rende perfetta per il fissaggio e l'organizzazione dei cavi, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro ordinato e sicuro. Scegli la fascetta CEG150X7.6 per prestazioni affidabili e un'ottima gestione dei tuoi progetti elettrici.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

150 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

33 mm

forza portante minima

550 N

larghezza della banda

7,6 mm

Resistenza alla trazione min.

539 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 150x7,6 mm naturale per fissaggio cavi elettrici