Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG250X3.6N
Cod. Produttore
G250X3.6N
Cod. EAN
8016692549507

Informazioni di prodotto

FASCETTA PA6.6 L=150X3,6MM.NERA/100 PZ
Descrizione del produttore: La fascetta CEG250X3.6N è realizzata in materiale PA6.6 di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Con una lunghezza di 150 mm e una larghezza di 3,6 mm, questa fascetta nera è ideale per applicazioni elettriche e industriali. La sua versatilità la rende perfetta per organizzare cavi e tubi, mantenendo un aspetto ordinato e professionale. La colorazione nera conferisce un tocco elegante, mentre il design robusto assicura prestazioni affidabili in ogni situazione.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

250 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

65 mm

forza portante minima

180 N

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

176 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 150x3,6 mm nera per applicazioni elettriche e industriali