Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG140X3.6/M
Cod. Produttore
G140X3.6/M
Cod. EAN
8016692541785

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 140 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Colore: Naturale
  • Tipo: Fascetta
  • Applicazione: Elettrica
  • Serie: CEG
  • Resistenza: Alta durata
Descrizione del produttore: La fascetta CEG140X3.6/M è realizzata in PA6.6, un materiale altamente resistente e durevole. Con una lunghezza di 140 mm e una larghezza di 3,6 mm, questa fascetta naturale è ideale per molteplici applicazioni elettriche. La sua costruzione in nylon assicura una tenuta sicura e una performance ottimale. Perfetta per chi cerca un prodotto di qualità per il fissaggio e l'organizzazione di cavi, la CEG140X3.6/M rappresenta una scelta eccellente nel settore elettrico.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

140 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

33 mm

forza portante minima

18 N

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

176 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 140x3,6 mm resistente per applicazioni elettriche