Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG140X3.6
Cod. Produttore
G140X3.6
Cod. EAN
8016692514468

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 140 mm
  • Larghezza: 3,6 mm
  • Colore: Naturale
  • Applicazioni: Elettriche
  • Resistenza: Alta
  • Durata: Prolungata
  • Serie: CEG
Descrizione del produttore: La fascetta CEG140X3.6 è realizzata in materiale PA6.6 di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Con una lunghezza di 140 mm e una larghezza di 3,6 mm, questa fascetta naturale è ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua versatilità la rende un componente essenziale per ogni progetto, offrendo un fissaggio sicuro e affidabile. Scegli la fascetta CEG140X3.6 per unire prestazioni elevate e praticità.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

140 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

33 mm

forza portante minima

180 N

larghezza della banda

3,6 mm

Resistenza alla trazione min.

176 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 140x3,6 mm naturale per applicazioni elettriche e fissaggi sicuri