Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG140X2.5N/M
Cod. Produttore
G140X2.5N/M
Cod. EAN
8016692514215

Informazioni di prodotto

FASCETTA PA6.6 L=140x2,5mm. NERA/1000 PZ
Descrizione del produttore: La fascetta CEG140X2.5N/M è realizzata in materiale PA6.6, offrendo una robustezza e una durata eccezionali. Con dimensioni di 140x2,5 mm, questa fascetta nera è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua versatilità la rende perfetta per organizzare e fissare cavi in modo sicuro, garantendo un'installazione ordinata e professionale. Scegli la qualità e l'affidabilità di questo prodotto per le tue esigenze elettriche.

colore

Nero

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

140 mm

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

33 mm

forza portante minima

80 N

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

78 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 140x2,5 mm nera per fissaggio cavi elettrici