Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Fascette industriali /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEG120X2.5
Cod. Produttore
G120X2.5
Cod. EAN
8016692514109

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PA6.6
  • Lunghezza: 120 mm
  • Spessore: 2,5 mm
  • Colore: Naturale
  • Applicazione: Elettrica
  • Resistenza: Alta
  • Installazione: Semplice e rapida
  • Serie: CEG
Descrizione del produttore: Scopri la fascetta CEG120X2.5, realizzata in PA6.6 di alta qualità. Con dimensioni di 120x2,5 mm, questa fascetta naturale offre un'ottima resistenza e durata nel tempo. Ideale per applicazioni elettriche, garantisce una tenuta sicura e affidabile. La sua versatilità la rende perfetta per vari progetti, assicurando un'installazione semplice e rapida. Scegli la fascetta CEG120X2.5 per un supporto efficiente e duraturo nelle tue esigenze elettriche.

colore

Bianco

Tipologia

Con dentatura interna

senza alogeni

lunghezza nastro

120 mm

qualità del materiale

Poliammide

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

chiusura a nastro

Lingua/punta in plastica

diametro max. del fascio

22 mm

forza portante minima

80 N

larghezza della banda

2,5 mm

Resistenza alla trazione min.

78 N

Temperatura d'esercizio

-40 ... 120 °C

temperatura di montaggio

-40 ... 85 °C

Produttore

Fascetta in poliamide PA6.6 120x2,5 mm naturale per applicazioni elettriche